エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
88mm ステンレス製 スナップフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03554162
品番
EA638JM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JM-8
材質
SUS304
寸法L(mm)
88
使用荷重(kg)
60
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8