16mm ステンレス製 角頭 シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03554853 品番EA638KJ-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560
エスコ品番EA638KJ-16 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)64 使用荷重(kg)800 寸法D(mm)16 寸法B(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする