エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
19mm ステンレス製 角頭 シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03554862
品番
EA638KJ-19
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,171
販売価格(税別)
¥
5,610
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638KJ-19
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
76
使用荷重(t)
1
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
38