エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
7mm ステンレス製 角頭 シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03554923
品番
EA638KJ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638KJ-7
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
28
使用荷重(kg)
200
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
14