※画像は代表画像です

EA638KJ-9 9mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ 03554941 EA638KJ-9 9mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ 03554941

9mm ステンレス製 角頭 シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03554941 品番EA638KJ-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
エスコ品番EA638KJ-9 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)36 使用荷重(kg)300 寸法D(mm)9 寸法B(mm)18
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする