※画像は代表画像です

EA638KL-3 3x25mm チタンリング エスコ 03555063 EA638KL-3 3x25mm チタンリング エスコ 03555063

3x25mm チタンリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03555063 品番EA638KL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
エスコ品番EA638KL-3 材質チタン合金 質量(g)3 種類リンク 寸法L(mm)25 内径(Φmm)25 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)20 表面処理研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする