エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
5mm ロングアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555702
品番
EA638M-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-11
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
16
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
3.6
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3.6
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
13
口幅(mm)
14
耐荷重(kN)
0.15