7mm ロングアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03555727 品番EA638M-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
エスコ品番EA638M-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)40 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)23 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)25 寸法A(mm)21 寸法D(mm)7 寸法T(mm)2 寸法W(mm)28 寸法B2(mm)56.5 寸法B1(mm)70 寸法h(mm)14 口幅(mm)28 耐荷重(kN)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする