※画像は代表画像です

EA638M-22 4mm パッドアイ エスコ 03555772 EA638M-22 4mm パッドアイ エスコ 03555772 EA638M-22 4mm パッドアイ エスコ 03555772 EA638M-22 4mm パッドアイ エスコ 03555772

4mm パッドアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03555772 品番EA638M-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
エスコ品番EA638M-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類パッドアイ 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)3.2 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)12.5 寸法B2(mm)28.5 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする