※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
5mm パッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555781
品番
EA638M-23
在庫数量:残り48点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥685
¥
549
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
15
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
12.5