※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
8mm パッドアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555806
品番
EA638M-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-25
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
67
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
23
寸法B2(mm)
60
寸法B1(mm)
80
寸法h(mm)
21