エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
9mm パッドアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555815
品番
EA638M-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-26
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
104
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
6.2
寸法H(mm)
38
寸法d(mm)
6.2
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
9
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法B2(mm)
73
寸法B1(mm)
100
寸法h(mm)
26