エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
8mm アイプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555851
品番
EA638M-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-33
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
76
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
21
寸法B2(mm)
65
寸法A1(mm)
50
寸法B1(mm)
80
寸法h(mm)
20
寸法A2(mm)
34
耐荷重(kN)
0.29