エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
5mm 回転パッドアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555903
品番
EA638MA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638MA-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
34
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
4.2
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
20
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
34
耐荷重(kN)
0.15