6mm 回転パッドアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03555912 品番EA638MA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,091
販売価格(税別)
2,810
エスコ品番EA638MA-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)51 種類パッドアイ 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)18 寸法H(mm)38 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法A1(mm)55 寸法A2(mm)42.5 耐荷重(kN)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする