RICOH Interactive Whiteboard

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03555916 品番755213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

D3210本体専用スタンドパーツ。

仕様●製品タイプ:プレゼンテーションツールスタンド/台●机上スタンド●対応機種:Interactive Whiteboard D3210●コード番号:RC1044D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7818-71
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする