エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用丸カンプレート
8mm パッドアイ 丸カン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555982
品番
EA638MB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638MB-3
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
142
種類
丸カンプレート
穴径(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
33
使用荷重(kg)
30
プレート寸法(mm)
50×80
寸法T(mm)
3
寸法B2(mm)
65
寸法A1(mm)
50
寸法B1(mm)
80
リング内径(Φmm)
45
寸法A2(mm)
34
耐荷重(kN)
0.29
リング線径(Φmm)
8