[30mm径] 打込み 丸カン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03556007 品番EA638MC-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
エスコ品番EA638MC-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする