ステンレス製ロングアイボルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03556043 品番 EA638MD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
寸法B(mm)80 寸法L(mm)24 寸法D(mm)8 使用荷重(kg)150 エスコ品番EA638MD-10 材質ステンレス(SUS304) ねじ径(mm)M10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03556104
2021-02-26
用途:
中継金具

中継金具に使用ステンレス製がとても気に入りました。

対象商品:
03556122
2021-02-03
用途:
充電設備のケーブル吊に使用

ターンバックルとセットで使用したが、機能上は問題ない。強いて言えば取付にナットがもう一つセットされているとよかった。

対象商品:
03556086
2020-10-30
用途:
珈琲ロースターの内部温度測定のため、蓋の内部に取り付け温度センサー固定用に使用。
建設業・工事業

思惑通りに固定出来ましたが、温度センサーコードの厚みによりロースターと蓋の間に隙間ができ、内部温度を多少下げてしまう結果となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03556052
2016-11-18
用途:
命綱固定用
有限会社 プレザ 様

ほぼ予定通り固定できました。後2個購入する予定です。

対象商品:
03556113
2013-07-29
用途:
吊り金具

大変満足しております。
またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする