矢崎エナジーシステム
屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体外径・導体公称断面積
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(300m)
導体外径(Φmm)
2
導体公称断面積(mm
2
)
-
注文コード
03556109
品番
EM-IE2.0-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
許容電流(A)
42
色(絶縁体)
黒
仕上外径(mm)
3.6
概算質量(kg/km)
36
導体外径(Φmm)
2
長さ(m)
300
関連規格
JIS C 3612
導体
単線
導体公称断面積(mm
2
)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表