矢崎エナジーシステム
屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
長さ(m)
300
関連規格
JIS C 3612
内容量
1巻(300m)
全22種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
選択してください
1.35
1.6
1.8
2
2.4
許容電流(A)
23
33
42
45
色(絶縁体)
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
概算質量(kg/km)
選択してください
17
25
26
36
42
22種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容電流(A)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555829
EM-IE1.6-W
42
白
3.2
25
1.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555881
EM-IE1.6-L
42
青
3.2
25
1.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555899
EM-IE2-Y
33
黄
3.4
26
1.8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555917
EM-IE3.5-L
45
青
4
42
2.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555951
EM-IE3.5-G
45
緑
4
42
2.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555978
EM-IE3.5-B
45
黒
4
42
2.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555987
EM-IE2.0-L
42
青
3.6
36
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556030
EM-IE2.0-W
42
白
3.6
36
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556039
EM-IE1.6-B
42
黒
3.2
25
1.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556048
EM-IE1.6-G
42
緑
3.2
25
1.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556057
EM-IE1.25-G
23
緑
3
17
1.35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556066
EM-IE2.0-Y
42
黄
3.6
36
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556109
EM-IE2.0-B
42
黒
3.6
36
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556127
EM-IE3.5-R
45
赤
4
42
2.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556161
EM-IE2.0-R
42
赤
3.6
36
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556179
EM-IE2.0-G
42
緑
3.6
36
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556188
EM-IE1.6-R
42
赤
3.2
25
1.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556206
EM-IE1.6-Y
42
黄
3.2
25
1.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556267
EM-IE3.5-Y
45
黄
4
42
2.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556337
EM-IE1.25-Y
23
黄
3
17
1.35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556346
EM-IE3.5-W
45
白
4
42
2.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556389
EM-IE2-G
33
緑
3.4
26
1.8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表