エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03556147
品番
EA638ME-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
付属品
六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番
EA638ME-12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
28
使用荷重(kg)
220
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
200
ねじの呼び
M12