エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ラウンドアイ
M8 アンカー付 ラウンドアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03556253
品番
EA638MG-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638MG-2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
84
種類
ラウンドアイ
寸法H(mm)
32
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
20
ドリル径(Φmm)
14
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
22
寸法h(mm)
20