曜日別特売
EM-IE3.5-W 屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556346

EM-IE3.5-W 屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556346
EM-IE3.5-W 屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556346
EM-IE3.5-W 屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556346

屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻(300m)
導体外径(Φmm)
2.4
導体公称断面積(mm2)
3.5
注文コード
03556346
品番
EM-IE3.5-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。

許容電流(A)
45
色(絶縁体)
白
仕上外径(mm)
4
概算質量(kg/km)
42
導体外径(Φmm)
2.4
長さ(m)
300
関連規格
JIS C 3612
導体
より線
導体公称断面積(mm2)
3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする