エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
14mm 絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03556813
品番
EA640LA-14
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,570円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
寸法S(mm)
14
仕様
1000V絶縁
エスコ品番
EA640LA-14
材質
クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
86
寸法a(mm)
6.5
寸法b(mm)
35
寸法I(mm)
135