16mm 絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03556822 品番EA640LA-16
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,940円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750
寸法S(mm)16 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-16 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)112 寸法a(mm)7 寸法b(mm)38 寸法I(mm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする