低電圧サーキットテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03557522 品番EA640TA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

・AC/DC 12V までをクイックチェックします。
・ショート、断線部分を発見します。
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)

エスコ品番EA640TA-3 全長(mm)200 使用範囲AC・DC12V以下 交流電圧(V)12 直流電圧(V)12 コード長さ(mm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする