イグニッションスパークテスター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03557617 品番EA640TD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。

エスコ品番EA640TD-10 全長(mm)80 質量(g)56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03557617
2017-05-27
用途:
草刈機等の修理
JA和田給油所 様

頭の部分が小さいためプラグキャップが外れます。回転の滑りが良すぎてギャップが固定できない。

1人が参考にしています
対象商品:
03557617
2015-11-14
用途:
各プラグコードの劣化の確認

他社製品と比較して、クリップで本体を固定できるので、キーを回すときに便利。

対象商品:
03557617
2012-02-19
用途:
エンジンの点火 点検
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合なく使えてます

ギャップ調整は固定でもよかったのではないかな と思います

一人作業の時には
重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
03557617
2016-06-29
用途:
草刈り機等のコイル等の点検
JA和田給油所 様

プラグの頭にあたる部分の径が一回り小さいため接触不良になる時がある。

1人が参考にしています
対象商品:
03557617
2015-06-26
用途:
点火確認

ダイレクトイグニッション等一部では当工具のベース(ナット側)が当たって検査ができない、プラグホールに確実にセットするとギャップが大きくなりすぎる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする