画像準備中

通信機用マウントブラケット BP23シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03558418 品番BP23-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金具を使用することでスイッチを木板に取付ることが可能になります。
厚さ30mm〜100mmまでのスイッチに対応可能です。 金具4コを1組として使用頂きます。 許容重量は6Kgです。

仕様●製品タイプ:サーバラックオプション●通信機用マウントブラケット●コード番号:SM500F6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7845-73
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする