エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの 防爆クサビ
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03559105
品番
EA642KF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,852
販売価格(税別)
¥
5,320
バスケットに入れる
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
エスコ品番
EA642KF-8
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
130
質量(g)
45
刃幅(mm)
6
ビット軸対辺(mm)
6
特性
防爆・非磁性