仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート、100/1000M SFP(コンボ)x4ポート●データの送受信/アクセス方式:全二重、半二重/CSMA/CD●スイッチング転送方式:ストア&フォワード方式●伝送距離:最大100m●コネクタ形状:RJ45型 8 極コネクタ●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●外形寸法:440mm(W)x 191mm(D)x44.5mm(H)●質量:3.13kg●コード番号:SM5014E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7849-02