画像準備中

48ポート 10/100/1000Mbps および 4ポートSFP+ 管理機能付スイッチ FXC6552シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03560606 品番FXC6552-ASBX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥394,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

製品本体とライフタイム保証のバンドル品です。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●型番:FXC6552のライフタイムセンドバック保守付きバンドル型番●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●電気用品安全法(PSE):対象外●J-Moss:適合●商品コード:SM501A8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7849-69
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする