24x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03560925 品番EA642LM-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800

ノンマグネティック、防爆、防さび

差込角(inch)1/2 対辺(mm)24 全長(mm)44 エスコ品番EA642LM-24 材質特殊銅合金、アルミニウム青銅 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする