エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
[4列9段] パーツキャビネット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03563883
品番
EA661BB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
質量(kg)
3.9
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
樹脂
仕様
引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
エスコ品番
EA661BB-5
本体寸法(mm)
307×150×420(H)
仕切板
EB661BC-11(48枚入)(別売)
引出し寸法(mm)
67×153×41(H)
適合仕切板
EB661BC-11(48枚入)
有効内寸法・間口(mm)
64
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
35