仕様●製品タイプ:キーボード●対応情報:Windows Vista対応●ワイヤレス機能:非搭載●キー・ボタン:日本語●本体外形寸法:290×140mm●保証期間:1年●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●梱包サイズ(WxHxD)mm:320×200×40mm●梱包重量:500g●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:UA1002A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7891-16