仕様●製品タイプ:遠隔監視機器●外形寸法:W106xD202xH41(mm)●電源:AC100V 単相50/60Hz●動作温度:-20℃〜+60℃●動作湿度:RH85%以下●重量:約690g●消費電力:約2.5W(通信時)/約1.7W(アイドル時)【電源アウトレット数】●AC100V:1●DC5V/12V:0●外部接点出力数(Open/GND):0●入力電源電圧(VAC):100-240●最大電力容量(w):1200●電圧監視端子(数):0●RJ45 10/100M Base-T対応:○●時計用バッテリー搭載:○●NTP同期:○●Ping監視/ポート監視:○●監視数:4/30/60●リモートShutdown:○【リモート制御】●Telenet:60登録●HTTP:10登録●WOL.コマンド発行:○●週間スケジュール管理:○●クラウドサービス対応:○●自己診断:○●メール通知:○【オプション拡張ソケット】●RS232C:x●I2C:○●PSE安全規格:○●コード番号:V0L000F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7893-24