USB-C to HDMIケーブル コットン編み Black アルミニウム合金 CRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03565181 品番CR-2090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【CRB】USB-C to HDMIケーブル コットン編み Black アルミニウム合金/VENTION

仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、インターフェイス加工:金メッキ、解像度:4K@60Hz、コンダクター:錫引き銅、シェル:アルミニウム合金、プロトコル:HDCP 2.2、ジャケット:PVC+コットン編組、保証:1 年、パッケージ:カラーボックス●製品タイプ:USB To 別インターフェース変換ケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:VENTION●インターフェイス加工:金メッキ●解像度:4K@60Hz●コンダクター:錫引き銅●シェル:アルミニウム合金●プロトコル:HDCP 2.2●ジャケット:PVC+コットン編組●保証:1 年●パッケージ:カラーボックス●コード番号:V0O0070●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7895-67
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする