仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、インターフェイス加工:金メッキ、解像度:4K@60Hz、コンダクター:錫引き銅、シェル:アルミニウム合金、プロトコル:HDCP 2.2、ジャケット:PVC+コットン編組、保証:1 年、パッケージ:カラーボックス●製品タイプ:USB To 別インターフェース変換ケーブル●ケーブル長:2m●ブランド:VENTION●インターフェイス加工:金メッキ●解像度:4K@60Hz●コンダクター:錫引き銅●シェル:アルミニウム合金●プロトコル:HDCP 2.2●ジャケット:PVC+コットン編組●保証:1 年●パッケージ:カラーボックス●コード番号:V0O0071●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7895-68