コンパスベーシック Mars 558

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03565485 品番558 01SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

低価格ながら精巧な円が描けるギア式コンパス。
両脚式(脚部調整ネジ付)
最大直径約40cm

仕様(最小円)約1Φmm、(最大円)約400Φmm 全長(mm)155 質量(g)119 アズワン品番65-0371-48 差込穴径(mm)穂替3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03565485
2018-07-28
用途:
陶芸用型の設計図作成、プラダン描画
その他業種

手に馴染むホールド感が良い。鉛筆芯ホルダー(標準装備)部に、フェルトペン装着アタッチメント(別売り)を、装着できる。予備として、鉛筆芯二本、回転中心針一本付き。プラスチックケースもしっかりしているが、コンパスが陳列で目立つようにするためか、開脚の状態でセットされており、ケースサイズが不要に大きい。閉脚収納でコンパクトなケースであれば、使う者には有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
03565485
2015-09-14
用途:
中学生の娘の教材として
株式会社アドバンスパワー 様

身近で購入する場合、コンパスは安価なものから中程度のものがありますが、
すぐに壊れてまた購入する羽目になります。
それならと丈夫でいいものをと購入しました。
全然壊れません。ヤッター(50過ぎのバカ親父より)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする