※代表画像

587550 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565503 587550 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565503 587550 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565503 587550 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565503 587550 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565503 587550 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565503

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03565503 品番 587550
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合ハンドル外径(Φcm)48 サイズ2HL-B レッド 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)58 適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12〜H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5〜)、ふそう4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8〜H6.10)、UD大型ビッグサム(H2.1〜H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7〜H15.10)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする