適合ハンドル外径(Φcm)45
サイズ2HS-B
色ブルー
用途内装パーツ
材質PVC/ゴム
幅(mm)58
適合車種ふそう4tNEWファイター/ベストワンファイター/ブルーテックファイター(H11.4〜)、ふそう大型スーパーグレート2000/NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート(H12.2〜)、UD4tファインコンドル(H5.1〜H7.12)、日野4tライジングレンジャー(H6.11〜H11.4)、日野4tレンジャープロ(H14.1〜H18.10)、日野4tスペースレンジャー(H11.5〜H13.12)、日野4tNEWレンジャー/エアループレンジャー(H18.11〜)、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H15.11〜)