パール金属
吊り下げバッグ収納ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×400×800
150×400×800
150×400×1050
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03573372
品番
N-7938
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。
クローゼットやパイプハンガーと組み合わせてお使いいただけます。
質量(g)
430
寸法
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×400×800
材質
本体生地:R-PET生地・綿、メッシュ生地:ポリエステル、芯材:紙、フック:スチール
耐荷重(kg)
1段あたり:2kg