曜日別特売

吊り下げバッグ収納ラック

吊り下げバッグ収納ラック - パール金属吊り下げバッグ収納ラック - パール金属吊り下げバッグ収納ラック - パール金属吊り下げバッグ収納ラック - パール金属吊り下げバッグ収納ラック - パール金属吊り下げバッグ収納ラック - パール金属

部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。
クローゼットやパイプハンガーと組み合わせてお使いいただけます。

材質
本体生地:R-PET生地・綿、メッシュ生地:ポリエステル、芯材:紙、フック:スチール
耐荷重(kg)
1段あたり:2kg
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573372N-79384302段150×400×800
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
03573539N-79395403段150×400×1050
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする