曜日別特売
N-7109 積み重ね桐ボックス 浅型ハーフ パール金属 03573381

 

N-7109 積み重ね桐ボックス 浅型ハーフ パール金属 03573381
N-7109 積み重ね桐ボックス 浅型ハーフ パール金属 03573381
N-7109 積み重ね桐ボックス 浅型ハーフ パール金属 03573381

積み重ね桐ボックス 浅型ハーフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03573381
品番
N-7109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

調湿性に優れた天然木桐製積み重ね収納ボックスです。
カラーボックスにピッタリサイズ。
持ち運びや取り出ししやすい取っ手穴付き。
無地のナチュラルテイストでおしゃれに整理整頓。

材質
本体:桐
質量(g)
350
板厚(mm)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする