ジョイントBOX ホワイト

ジョイントBOX ホワイト - ヒマラヤ化学ジョイントBOX ホワイト - ヒマラヤ化学ジョイントBOX ホワイト - ヒマラヤ化学ジョイントBOX ホワイト - ヒマラヤ化学

カラーボックス収納にピッタリのサイズです。
上下連結する事で積重ね収納も出来る便利な収納ボックスです。

トラスコ品番
728-2074
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
外寸法・高さ(mm)
258
外寸法・奥行(mm)
262
外寸法・間口(mm)
380
内容量
1箱(24個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922028207177
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする