ヒマラヤ化学
キーパーBOX/ダークグレー
カラーボックスやラックの収納用品としてピッタリのサイズです。
フタを使用すれば積重ね収納ができます。
各サイズとの組み合わせての使用にも便利です。
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
外寸法・奥行(mm)
263
外寸法・間口(mm)
385
内容量
1箱(24個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04922019
138358
728-2085
226
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04922071
138259
728-2086
115
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません