曜日別特売
N-7262 ストレージパルプボックス M パール金属 03573399

 

N-7262 ストレージパルプボックス M パール金属 03573399
N-7262 ストレージパルプボックス M パール金属 03573399
N-7262 ストレージパルプボックス M パール金属 03573399
N-7262 ストレージパルプボックス M パール金属 03573399

ストレージパルプボックス M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード03573399品番N-7262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

組立が簡単で、どんなシーンでも使えるパルプ素材の収納ボックスです

材質
表材:上質紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
色
ブラック
質量(g)
550
寸法
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×280×155

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする