曜日別特売
N-7939 吊り下げバッグ収納ラック パール金属 03573539

 

N-7939 吊り下げバッグ収納ラック パール金属 03573539
N-7939 吊り下げバッグ収納ラック パール金属 03573539
N-7939 吊り下げバッグ収納ラック パール金属 03573539

吊り下げバッグ収納ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×400×1050
内容量1個注文コード03573539品番N-7939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。
クローゼットやパイプハンガーと組み合わせてお使いいただけます。

質量(g)
540
寸法
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×400×1050
材質
本体生地:R-PET生地・綿、メッシュ生地:ポリエステル、芯材:紙、フック:スチール
耐荷重(kg)
1段あたり:2kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする