曜日別特売
7224149472 DJI Mic Mini 2S 充電ケース DJI 03573548

7224149472 DJI Mic Mini 2S 充電ケース DJI 03573548
7224149472 DJI Mic Mini 2S 充電ケース DJI 03573548

DJI Mic Mini 2S 充電ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03573548
品番
7224149472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
¥5,200

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
レシーバーとトランスミッターをすばやくペアリングします。フル充電されたケースで約3.2回のフル充電が可能となり、最大40時間の長時間駆動を実現します。
最大でトランスミッター2つ、Mic Mini 2Sレシーバー1つ、Micシリーズ モバイル レシーバー1つに加え、マグネット、マグネティッククリップ、ウインドスクリーン、カメラオーディオケーブル (3.5mm TRS) などのアクセサリーを収納できます。
トランスミッターを充電ケースに入れた後、充電ケースをコンピューターやスマートフォンに接続すると、トランスミッターの内部収録データをコピーすることもできます。

用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
セット内容
DJI Mic Mini 2S充電ケース × 1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル × 1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ × 1
質量(g)
約160 (充電ケースのみ)
温度(℃)
充電:5~40
バッテリー
Li-ion
充電時間
約2時間
バッテリー電圧(V)
3.87
充電電圧(V)
最大 5 、3 A
互換性
DJI Mic Mini 2S
動作温度(℃)
-10~45
バッテリー容量(mAh)
1950 mAh
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
106.30×42.50×59.20
バッテリー容量(Wh)
7.55
注意
※約40時間の駆動時間は、フル充電済みの充電ケースとペアリングしてノイズキャンセリングや内部収録をオフにしたDJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)を使用し、干渉のない近距離での音声録音中に測定した値です。両方のトランスミッターをレシーバーに接続し、レシーバーは3.5mmオーディオケーブルでカメラに接続されています。
※製品の破損を防ぐため、充電ケース内で物を重ねて収納しないでください。
※互換性のある機器の一覧は、DJI Mic Mini 2S公式サイトのダウンロードページを参照してください。
※レシーバーとトランスミッターをペアリングして充電し、最大40時間の駆動時間を実現します。モバイル レシーバーを含む、より多くのアイテムを収納できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする