仕様●製品タイプ:NAS●CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ●CPUアーキテクチャ:64ビットARM●システムメモリ:4GB UDIMM DDR4(1x4GB)●最大メモリ:16GB(1x16GB)●メモリスロット:1xLong-DIMM DDR4●フラッシュメモリ:512MB(デュアルブートOS保護)●ドライブベイ:8x3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ドライブの互換性:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ●M.2 SSDスロット:PCIeアダプタによるオプション●2.5 ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M):2(10Mにも対応)●10ギガビットイーサネットポート:2x10GbE SFP+●PCIeスロット:1、スロット 1:PCIe Gen 2 x2●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●フォームファクター:2U ラックマウント●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張●ボタン:電源、リセット●寸法(高さx幅x奥行):89x482x534mm●重量(正味):10.94kg●重量(総):16.87kg●動作温度:0 〜 40 ℃●Storage Temperature:-20 - 70℃●相対湿度:5 〜 95% RH非結露、湿球:27℃●電源装置:250W(x2)PSU、100 - 240V●電力消費量:動作モード、通常時:69.191W●ファン:2x70mm、12VDC●音量:30.6 db(A)●システム警告:ブザー●コード番号:ZQ108BB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7938-60